Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXG213
Cod. Produttore
LVSXG213
Cod. EAN
3606482040748

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS CARTONGESSO 2x13 portaBIANCA TB

Documentazione tecnica

PrismaSet XS CARTONGESSO 2x13 portaBIANCA TB

tipo di montaggio

incassato

barra DIN

profondità interna

80 mm

altezza

510 mm

numero RAL

9003

altezza totale

480

larghezza in unità di suddivisione

13

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza di montaggio

321

larghezza

351 mm

colore

bianco

profondità

129 mm

numero di file

2

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

86 mm

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PrismaSet XS CARTONGESSO 2x13 portaBIANCA TB