Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
incassato
barra DIN
profondità interna
80 mm
altezza
660 mm
numero RAL
9003
altezza totale
630
larghezza in unità di suddivisione
18
esecuzione coperchio
chiuso
larghezza di montaggio
456
larghezza
486 mm
colore
bianco
profondità
129 mm
numero di file
3
materiale della scatola
plastica
tipo di copertura
porta
profondità di incasso
86 mm
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MGMIP10108T Cod. Produttore: MIP10108T Cod. EAN: 3606480145599
Cod. Rexel: MGMIP10108 Cod. Produttore: MIP10108 Cod. EAN: 3606480145520
Cod. Rexel: MGMIP10106T Cod. Produttore: MIP10106T Cod. EAN: 3606480145582
Cod. Rexel: MGMIP10104T Cod. Produttore: MIP10104T Cod. EAN: 3606480145575
Cod. Rexel: MGMIP10112T Cod. Produttore: MIP10112T Cod. EAN: 3606480145605
Cod. Rexel: MGMIP10112 Cod. Produttore: MIP10112 Cod. EAN: 3606480145537
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te