Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000006131
Cod. Produttore
7000006131
Cod. EAN
0054007427681

Informazioni di prodotto

Scotchrap™ Pipe Primer liquido anticorrosivo, 3.78 l
Primer Scotchrap 3M specificamente formulato per preparare superfici metalliche prima dell'applicazione di nastri protettivi anticorrosione. Garantisce un'adesione ottimale e duratura del nastro, migliorando la protezione contro la corrosione su tubazioni e impianti elettrici. Ideale per utilizzo professionale nel settore dei materiali elettrici, assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Confezionato in contenitore da 3,78 litri, è un prodotto indispensabile per garantire la massima efficacia dei sistemi di protezione anticorrosione 3M. Descrizione del produttore: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer è un primer a base di gomma ad asciugatura rapida e anti-colatura. Il pipe primer penetra nelle cavità e nelle irregolarità della superficie metallica, preparando la superficie del tubo per l'applicazione del nastro. Per preparare le superfici dei tubi per l'applicazione del nastro, utilizzare 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer. Il pipe primer penetra nelle cavità e nelle irregolarità della superficie metallica, preparando la superficie del tubo per l'applicazione del nastro. Asciuga rapidamente e migliora l'adesione. Compatibile con lo speciale adesivo sui nastri 3M Scotchrap, è progettato per essere utilizzato con i nastri anticorrosivi contro tutte le condizioni atmosferiche 3M Scotchrap 50 e 51.

Produttore

3M

Primer Scotchrap 3M a rapida asciugatura per preparazione tubi, migliora adesione nastri anticorrosione, uso professionale impianti elettrici