Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25700F/20
Cod. Produttore
25700F/20
Cod. EAN
8012199380544

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pressatubo IP55 filettato
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Guarnizione integrata: Sì
  • Protezione: IP55
  • Serie: IDROBOX
  • Applicazione: Ingressi tubi fuori traccia
  • Consigliato quantità: 10 pezzi
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressatubo filettato IP55 realizzato in plastica resistente, progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione contro ingressi di polvere e acqua. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile su filettature di tipo PG con dimensione nominale 16. La sua struttura robusta assicura durata e sicurezza negli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pressatubo con guarnizione per ingresso di tubi fuori traccia con diametro 20mm nelle scatole IP55 della serie Idrobox

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8,5 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

esecuzione antideflagrante testata

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

per diametro cavo

20 ... 20 mm

Serie

IDROBOX

Produttore

Pressatubo filettato IP55 diametro 20mm per scatole Idrobox esterno