Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25700F/16
Cod. Produttore
25700F/16
Cod. EAN
8012199380513

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pressatubo con guarnizione
  • Diametro tubo: 16 mm
  • Protezione: IP55
  • Tipo: Filettato
  • Serie: IDROBOX
  • Uso: Ingressi tubi fuori traccia
  • Compatibilità: Scatole IP55
  • Fornitura consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressatubo IP55 filettato in plastica di alta qualità con dimensione nominale PG16, progettato per garantire un’ottima protezione e tenuta in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti esterni e sicurezza nella gestione dei cavi, assicura un fissaggio stabile e duraturo grazie alla filettatura PG. La struttura robusta e il grado di protezione IP55 lo rendono adatto all’uso in ambienti industriali e civili, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pressatubo con guarnizione per ingresso di tubi fuori traccia con diametro 16mm nelle scatole IP55 della serie Idrobox

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8,5 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

esecuzione antideflagrante testata

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

per diametro cavo

16 ... 16 mm

Serie

IDROBOX

Produttore

Pressatubo filettato IP55 con guarnizione 16mm per scatole Idrobox esterno