› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO POLIAMM.PG13 6-12 IP68 G

DKC
Cod. Rexel DK6018-P13C
Cod. Produttore 6018-P13C
Cod. EAN 8033648138226

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: PG13 secondo DIN 40430
  • Dimensioni cavo: 6-12 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Guarnizioni: Resistenti a oli e corrosione
  • Serraggio: Dado con dentellature interne
  • Serie: DK6018-P13C

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP68 completo di controdado prodotti in poliammide, colore grigio RAL7035. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli olii e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 completo di controdado prodotti in poliammide, colore grigio RAL7035. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli olii e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

PRESSACAVO POLIAMM.PG13 6-12 IP68 G