› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO POLIAMM.PG13 6-12 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6018-P13
Cod. Produttore 6018-P13
Cod. EAN 8033648138219

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: PG13 secondo DIN40430
  • Range cavo: 6-12 mm
  • Colore: Grigio RAL7011
  • Tenuta: Stagna e allo strappo
  • Guarnizioni: Resistenti a oli e corrosione
  • Serie: DK6018-P13

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP68 prodotti in poliammide, colore grigio RAL7011. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. La particolare forma trapezoidale della filettatura, assicura un' efficace tenuta contro lo svitamento accidentale causato dalle vibrazioni. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. Filettatura PG secondo DIN40430. Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in poliammide, colore grigio RAL7011. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. La particolare forma trapezoidale della filettatura, assicura un' efficace tenuta contro lo svitamento accidentale causato dalle vibrazioni. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. Filettatura PG secondo DIN40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

PRESSACAVO POLIAMM.PG13 6-12 IP68