›

PRESSACAVO POLIAMM.M32 15-21 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6018-P32
Cod. Produttore 6018-P32
Cod. EAN 8033648138370

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 15-21 mm
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo: Pressacavo
  • Applicazione: Esterni/Industriale
  • Tenuta stagna: Alta qualità
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Serie: DK6018-P32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un'ottima tenuta stagna con grado di protezione IP68. Adatto per cavi con diametro da 15 a 21 mm, assicura una protezione affidabile contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza. La sua struttura robusta e il materiale durevole lo rendono perfetto per ambienti industriali e installazioni esterne, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio e la protezione dei cavi.
PRESSACAVO POLIAMM.M32 15-21 IP68