›

PRESSACAVO POLIAMM.M16 4,5-10 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6018-P16
Cod. Produttore 6018-P16
Cod. EAN 8033648138257

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Poliamide
  • Filettatura: M16
  • Diametro cavo: 4,5-10 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Applicazione: Impermeabile
  • Serie: DK6018-P16
  • Resistenza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo in poliamide di alta qualità con filettatura M16, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi con diametro da 4,5 a 10 mm. Il design resistente assicura una protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono impermeabilità e durabilità anche in ambienti difficili. Questo pressacavo è perfetto per mantenere l'integrità dei cablaggi, prevenendo infiltrazioni di polvere e acqua, e garantendo una lunga durata nel tempo.
PRESSACAVO POLIAMM.M16 4,5-10 IP68