Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SL83994
Cod. Produttore
83994
Cod. EAN
3303430839941

Informazioni di prodotto

Pressacavo PG16 cavi da 10 a 13 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PG16 cavi da 10 a 13 mm

tipo di guarnizione

guarnizione anulare ritagliabile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.41 mm

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

plastica

per diametro cavo

10 mm

scarico di trazione

senza alogeni

colore

grigio luce

qualità del materiale

polistirolo

apertura di chiave

27 mm

esecuzione

diritto

numero RAL

7035

raccordo a vite divisibile

temperatura di impiego

-25 °C

antiurto

inserto di tenuta multiplo

con controdado

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di filettatura

PG

Serie

Mureva_Enclosure

Produttore

Pressacavo PG16 cavi da 10 a 13 mm