Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1707
Cod. Produttore
1707
Cod. EAN
8016692108452

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg42, IP54, GRIGIO RAL 7035
PRESSACAVO PA6 IP54 PG42 GRIGIO1707 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

lunghezza della filettatura

13 mm

apertura di chiave

55 mm

misura angolare dell'esagono

60 mm

numero RAL

7035

per diametro cavo

30 mm 38 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

PRESSACAVO PA6 IP54 PG42 GRIGIO