Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.21G
Cod. Produttore
1900.21G
Cod. EAN
8016692139364

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG21 GRIGIO SCURO
PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG21 GRIGIO S1900.21G CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

lunghezza della filettatura

12 mm

apertura di chiave

33 mm

misura angolare dell'esagono

33 mm

numero RAL

7001

scarico di trazione

per diametro cavo

13 mm 18 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68