Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.13G
Cod. Produttore
1900.13G
Cod. EAN
8016692139319

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG13,5 GRIGIO SCURO
PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG13,5 GRIGIO1900.13G CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

apertura di chiave

24 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

numero RAL

7001

scarico di trazione

per diametro cavo

7 mm 12 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

lunghezza della filettatura

9 mm

grado di protezione (IP)

IP68