Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200105841N
Cod. Produttore
200105841N
Cod. EAN
8016692115849

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G5/8", IP54
I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

lunghezza della filettatura

8.5 mm

apertura di chiave

23 mm

misura angolare dell'esagono

25 mm

per diametro cavo

11 mm 14 mm

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

filettatura gas

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

PRESSACAVO OTTONE IP54 G5/8 NICHEL