› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO METALLICO PG21 15 17 IP

DKC
Cod. Rexel DK6018-21
Cod. Produttore 6018-21
Cod. EAN 8033648137946

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Filettatura: PG21 secondo DIN 40430
  • Tenuta stagna: IP54
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Neoprene resistente
  • Resistenza: Corrosione e oli
  • Dimensioni cavo: 15-17 mm
  • Serie: DK6018-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

28 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

per diametro cavo

15 ... 17 mm

PRESSACAVO METALLICO PG21 15 17 IP