›

PRESSACAVO METALLICO M50X1.5 39-41

DKC
Cod. Rexel DK6018-50
Cod. Produttore 6018-50
Cod. EAN 8033648153342

Informazioni principali

  • Filettatura: M50x1.5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Guarnizione: Neoprene resistente
  • Tenuta: Stagna e allo strappo
  • Resistenza: Corrosione e oli
  • Dimensioni: 39-41 mm
  • Serie: DK6018

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è metrica. Descrizione del produttore: Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è metrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

54 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

per diametro cavo

39 ... 41 mm

PRESSACAVO METALLICO M50X1.5 39-41