› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO METALLICO M50X1.5 22-35

DKC
Cod. Rexel DK6018-M50
Cod. Produttore 6018-M50
Cod. EAN 8033648177218

Informazioni principali

  • Filettatura: metrica M50x1.5
  • Grado protezione: IP68 a 5 bar
  • Materiale: ottone nichelato
  • Temperatura: -40°C a 100°C
  • Tenuta: eccezionale allo strappo
  • Guarnizione: o-ring sagomato
  • Serie: DK6018
  • Campo cavi: 22-35 mm

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica. *Temp. min -40°C / Temp. max 100°C Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica. *Temp. min -40°C / Temp. max 100°C

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

55 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 35 mm

PRESSACAVO METALLICO M50X1.5 22-35