›

PRESSACAVO METALLICO M32X1.5 15 21

DKC
Cod. Rexel DK6018-M32
Cod. Produttore 6018-M32
Cod. EAN 8033648154936

Informazioni principali

  • Filettatura: M32x1.5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68 a 5 bar
  • Tenuta: Stagna e anti-strappo
  • Guarnizione: O-ring sagomato
  • Diametro cavo: 15-21 mm
  • Serie: DK6018
  • Resistenza ambientale: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

15 ... 21 mm

PRESSACAVO METALLICO M32X1.5 15 21