Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
DK6018-M2532
Cod. Produttore
6018-M2532
Cod. EAN
8033648217167

Informazioni di prodotto

Pressacavo metallico M25x1.5, progettato per garantire affidabilità e durata in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura metrica standard
  • Risparmio di tempo con il serraggio rapido del dado
  • Ottima tenuta stagna IP68 a 5 bar, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali avverse
  • Protezione sicura contro infiltrazioni e strappi
  • Materiale nichelato per lunga durata e affidabilità
Pressacavi IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica. Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

15 ... 21 mm

Produttore

DKC

PRESSACAVO METALLICO M25X1.5 15-21