›

PRESSACAVO METALLICO M16X1.5 5 9 I

DKC
Cod. Rexel DK6018-M16A
Cod. Produttore 6018-M16A
Cod. EAN 8033648193652

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta pressione: 5 bar
  • Tenuta strappo: Eccezionale
  • Guarnizione: O-ring sagomato
  • Campo serraggio: 5-9 mm
  • Serie: DK6018

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

5 ... 9 mm

PRESSACAVO METALLICO M16X1.5 5 9 I