› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO METALLICO G1 26-30 IP54

DKC
Cod. Rexel DK6018-114
Cod. Produttore 6018-114
Cod. EAN 8033648137861

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Filettatura: Gas ISO 228
  • Tenuta stagna: IP54
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizioni: Neoprene resistente
  • Resistenza: Corrosione e oli
  • Dimensioni: G1 1/4 26-30
  • Serie: DK6018-114

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli, e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è gas ISO 228. Descrizione del produttore: Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli, e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è gas ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

10,2 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

42 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

per diametro cavo

26 ... 30 mm

PRESSACAVO METALLICO G1 26-30 IP54