›

PRESSACAVO METALLICO G 10 12 IP5

DKC
Cod. Rexel DK6018-12
Cod. Produttore 6018-12
Cod. EAN 8033648137885

Informazioni principali

  • Descrizione: PRESSACAVO METALLICO G 1/2 10-12 IP
  • Protezione: IP54
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Neoprene resistente
  • Filettatura: Gas ISO 228
  • Tenuta: Stagna e anti-strappo
  • Resistenza: Corrosione e oli
  • Serie: DK6018-12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli, e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è gas ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

20 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

per diametro cavo

10 ... 12 mm

PRESSACAVO METALLICO G 10 12 IP5