Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7900.36
Cod. Produttore
7900.36
Cod. EAN
8016692597096

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, Pg36, IP68
I pressacavi della serie MAXIINOX 7900 e 7900A consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in acciaio inox di tipo AISI 303 e AISI 316L e sono la scelta ideale per applicazioni, che richiedono la massima protezione da sostanze corrosive ed un grado di igiene superiore. Grazie alla notevole resistenza dell’acciaio inossidabile e alla capacità di protezione IP68, questi connettori sono la soluzione ottimale da impiegare negli impianti delle linee produttive del settore food&beverage, dove è necessario prevenire il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari e garantire, allo stesso tempo, la salvaguardia dei macchinari dalle conseguenze dei processi di pulizia effettuati mediante forti getti d’acqua calda, vapore acqueo, schiuma e disinfettanti aggressivi. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

50 mm

misura angolare dell'esagono

55 mm

scarico di trazione

per diametro cavo

20 mm 32 mm

temperatura di impiego

-25 °C 100 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

materiale

metallo

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX