Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBNCG-M121B
Cod. Produttore
NCG-M121B
Cod. EAN
5415022423563

Informazioni di prodotto

Pressacavo M12 2-5 PA6 RAL9001 f.8mm

Documentazione tecnica

Pressacavo M12 2-5 Poliammide 6 RAL9001 f.8mm

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

per diametro cavo

2 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-20 °C

Produttore

ABB

PRESSACAVO M12 2-5 PA6 RAL9001 F.8M