› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO INOX M40 28,5 33 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6018X-M40
Cod. Produttore 6018X-M40
Cod. EAN 8033648176006

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo inox
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Grado protezione: IP68
  • Diametro: 28,5-33 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 303
  • Guarnizione: Perbunan alta barriera
  • Resistenza trazione: Elevata
  • Serie: DK6018X

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

46 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

PRESSACAVO INOX M40 28,5 33 IP68