› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO INOX M20 11 15 IP68 CE

DKC
Cod. Rexel DK6018X-M20
Cod. Produttore 6018X-M20
Cod. EAN 8033648153182

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo inox
  • Filettatura: Metrica ISO M20
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Acciaio inox AISI 303
  • Guarnizione: Perbunan barriera radioattiva
  • Resistenza trazione: Ottima
  • Serie: DK6018X
  • Dimensioni: 11-15 mm cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 15 mm

PRESSACAVO INOX M20 11 15 IP68 CE