› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO INOX M12 3,5 5 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6018X-M12
Cod. Produttore 6018X-M12
Cod. EAN 8033648175955

Informazioni principali

  • Filettatura: M12
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Acciaio inox AISI 303
  • Guarnizione: Perbunan
  • Resistenza trazione: Elevata
  • Serie: DK6018X
  • Diametro cavo: 3,5-5 mm
  • Normativa: CEI EN 60423

Descrizione del prodotto

Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

17 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

PRESSACAVO INOX M12 3,5 5 IP68