› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO INOX AISI 316L M16 5 9

DKC
Cod. Rexel DK6018XX-M16
Cod. Produttore 6018XX-M16
Cod. EAN 8033648197070

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68 a 5 bar
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Tenuta: Guarnizione deformabile
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Serie: DK6018XX
  • Taglia: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un’ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata,mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Presentano un’ottima resistenza alla corrosione. La filettatura è metrica ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

5 ... 9 mm

PRESSACAVO INOX AISI 316L M16 5 9