Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52085
Cod. Produttore
GW52085
Cod. EAN
8011564772359

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG16 - GRIGIO RAL 7035 - IP54
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.41 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

apertura di chiave

23 mm

misura angolare dell'esagono

27 mm

per diametro cavo

11 mm 14 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce