› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO EX OTN M40 ST EPDM (2130)

DKC
Cod. Rexel DK6018ANFEKGM5E
Cod. Produttore 6018ANFEKGM5EB
Cod. EAN 8033648202668

Informazioni principali

  • Filettatura: metrico ISO
  • Materiale: ottone nichelato
  • Guarnizione: EPDM
  • Temperatura: -40° a +80°C
  • Tipo: singola tenuta
  • Per cavo: non armato
  • Serie: DK6018ANFEKGM5E
  • Normativa: CEI EN 60423

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi singola tenuta per cavo non armato filetto femmina in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

48 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

21 ... 30 mm

PRESSACAVO EX OTN M40 ST EPDM (2130)