› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO EX OTN M25 ARM DT EPDM 10,518

DKC
Cod. Rexel DK6018ADSCKGM3E
Cod. Produttore 6018ADSCKGM3EB
Cod. EAN 8033648202088

Informazioni principali

  • Filettatura: metrico ISO
  • Materiale: ottone nichelato
  • Guarnizione: EPDM
  • Temperatura: -40° a +80°C
  • Tipo: pressacavi doppia tenuta
  • Applicazione: cavo armato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: DK6018ADSCKGM3E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

35 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Per zona Ex polvere

21, 22

Cavi armati

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

PRESSACAVO EX OTN M25 ARM DT EPDM 10,518