› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESSACAVO ATEX INOX M32X1.5 (13 24)CAVO

DKC
Cod. Rexel DK6018ANSDKGM4E
Cod. Produttore 6018ANSDKGM4EX
Cod. EAN 8033648222796

Informazioni principali

  • Filettatura: metrico ISO
  • Materiale: acciaio inox AISI 316L
  • Guarnizione: EPDM
  • Temperatura: -40° a +80°C
  • Tipo cavo: non armato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: DK6018ANSDKGM4E
  • Pressacavi: singola tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in acciaio inox AISI 316L. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

42 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

15 ... 24 mm

PRESSACAVO ATEX INOX M32X1.5 (13 24)CAVO