Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76910
Cod. Produttore
GW76910
Cod. EAN
8011564288324

Informazioni di prodotto

Cassette di derivazione GW Connect offrono soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a viti imperdibili in acciaio INOX
  • Montaggio rapido con predisposizione per guida DIN
  • Accessoriabili con piastre di fondo per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in alluminio pressofuso garantisce durabilità e protezione
  • Versioni ATEX per sicurezza in ambienti a rischio
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

74 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Cavi armati

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 95 °C

per diametro cavo

37 ... 37 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG48