Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76926
Cod. Produttore
GW76926
Cod. EAN
8011564288386

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione GW Connect offrono soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle viti di fissaggio imperdibili in acciaio INOX
  • Montaggio rapido con predisposizione per guida DIN e inserto per messa a terra
  • Materiale in alluminio pressofuso resistente e disponibile in versioni ATEX per ambienti a rischio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione in ambienti industriali e di automazione
  • Durabilità garantita da materiali di alta qualità e finiture verniciate
  • Risparmio energetico e manutentivo grazie alla robustezza e affidabilità del prodotto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

58 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Cavi armati

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 95 °C

per diametro cavo

22 ... 22 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - M40