Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.M32N
Cod. Produttore
1500.M32N
Cod. EAN
8016692434681

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, IP68, NERO RAL 9005
I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

numero RAL

9005

apertura di chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

passo della filettatura

1.5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

protezione contro la piegatura

scarico di trazione

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

per diametro cavo

13 mm 21 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M32X1,