Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.38N
Cod. Produttore
1500.38N
Cod. EAN
8016692114675

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", IP68, NERO RAL 9005
I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

lunghezza della filettatura

9 mm

apertura di chiave

19 mm

misura angolare dell'esagono

19 mm

numero RAL

9005

protezione contro la piegatura

per diametro cavo

4 mm 8 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

tipo di filettatura

filettatura gas

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

PRESSAC.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G3/8