›

PRESS.POLIAMM.PG09 4-8 IP68 GHIERA

DKC
Cod. Rexel DK6018-P09C
Cod. Produttore 6018-P09C
Cod. EAN 8033648138172

Informazioni principali

  • Descrizione: PRESSACAVO POLIAMM.PG09 4-8 IP68 GH
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Tenuta: Stagna e allo strappo
  • Guarnizione: NBR resistente
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Serie: DK6018-P09C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi IP68 completo di controdado prodotti in poliammide, colore grigio RAL7035. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli olii e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

PRESS.POLIAMM.PG09 4-8 IP68 GHIERA