Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
DK6018AASCKGM3E
Cod. Produttore
6018AASCKGM3EB
Cod. EAN
8033648222352

Informazioni di prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in EPDM, progettato per garantire affidabilità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla filettatura metrico ISO standard
  • Compatibilità con cavi armati per una maggiore sicurezza
  • Resistenza a temperature estreme da -40° a +80°C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta e protezione contro agenti esterni
  • Durata nel tempo con materiali di alta qualità
  • Conformità alle norme CEI EN 60423 per sicurezza certificata
Pressacavi singola tenuta per cavo armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Pressacavi singola tenuta per cavo armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

35 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Per zona Ex polvere

21, 22

Cavi armati

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

8 ... 18 mm

Produttore

DKC

PRESS.OTN M25 ARM.SGTNEPDM(10,5-18)