› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PRESS.OTN 1/2NPTARM.DP.TEN.EPDM (5-

DKC
Cod. Rexel DK6018ADSAKGN2E
Cod. Produttore 6018ADSAKGN2EB
Cod. EAN 8033603912489

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Doppia tenuta
  • Materiale: Acciaio inox AISI316L
  • Guarnizione: SILICONE
  • Temperatura: -65° a +130°C
  • Filettatura: Metrico ISO
  • Serie: DK6018ADSAKGN2E

Descrizione del prodotto

Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in acciaio inox AISI316L. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in acciaio inox AISI316L. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

50 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Per zona Ex polvere

21, 22

Cavi armati

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

PRESS.OTN 1/2NPTARM.DP.TEN.EPDM (5-