Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
DK6018ANSAKGM1E
Cod. Produttore
6018ANSAKGM1EB
Cod. EAN
8033648202675

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: EPDM
  • Temperatura: -40° a +80°C
  • Tipo cavo: Non armato
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Tenuta: Singola
  • Serie: DK6018ANSAKGM1E
Descrizione del produttore: Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Produttore

DKC

PRESS.EX OTN M16 NON ARM. SING. TEN