Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2674TAE
Cod. Produttore
S2674TAE
Cod. EAN
8005543465103

Informazioni di prodotto

Presa volante tipo P30 2P+T bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard italiano/tedesco tipo P30 2P+T 16A di colore bianco. Ingresso cavo a dimensione regolabile.

direzione di innesto

diritto

esecuzione

tipo italiano P30

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

bianco

tecnica di collegamento

morsetto a vite

corrente nominale

16 A

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

numero RAL

9003