Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15459
Cod. Produttore
GW15459
Cod. EAN
8034035075957

Informazioni di prodotto

La presa USB 1M B.SAT garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema modulare
  • Risparmio di tempo con aggancio frontale rapido
  • Design compatto per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica veloce e sicura dei dispositivi
  • Materiali di alta qualità per durabilità
  • Estetica elegante in bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa USB 1M B.SAT, un accessorio essenziale per le tue esigenze di ricarica e connessione. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa presa USB è perfetta per l'uso quotidiano. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e sicurezza. Il design compatto e funzionale la rende ideale per qualsiasi ambiente, sia a casa che in ufficio. Semplifica la tua vita digitale con la presa USB 1M B.SAT, un prodotto che combina praticità e innovazione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

USB

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

35 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa USB 1M B.SAT compatta alta qualità ricarica connessione casa ufficio