› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss System Pura

Presa TV/SAT diretta femmina/femmina bianca connettori alta qualità per impianti elettrici

Cod. Rexel GWGWC20368
Cod. Produttore GWC20368
Cod. EAN 8034035181153

Informazioni principali

  • Tipo: PRESA TV/SAT
  • Connessioni: F femmina/femmina
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: Basic System Pura
  • Uso: Residenziale e speciali
  • Design: Modulare e moderno
  • Funzioni: Comando, protezione, comfort
  • Installazione: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Presa TV/SAT diretta con connettori femmina/femmina di colore bianco, ideale per collegamenti televisivi e satellitari garantendo un segnale stabile e di alta qualità. Progettata per installazioni elettriche, assicura facilità di montaggio e compatibilità con impianti standard. Realizzata con materiali resistenti per una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Serie

Basic System Pura,Building

Presa TV/SAT diretta femmina/femmina bianca connettori alta qualità per impianti elettrici