Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15383
Cod. Produttore
GW15383
Cod. EAN
8034035075698

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione per ogni esigenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche
  • Design modulare che ottimizza gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile per TV e SAT
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa TV+SAT2M B.SAT, un prodotto innovativo del marchio GW. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per garantire una connessione stabile e affidabile per i tuoi dispositivi TV e SAT. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Con la presa TV+SAT, potrai godere di un'esperienza di visione senza interruzioni, rendendo il tuo intrattenimento ancora più piacevole. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1,5 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

2

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV+SAT 2M B.SAT connessione stabile alta qualità per dispositivi TV e SAT