Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20230
Cod. Produttore
GW20230
Cod. EAN
8011564000834

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni modulari versatili e facili da installare, ideali per ogni esigenza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice su scatole rettangolari o quadrate
  • Gamma completa per combinazioni personalizzate
  • Finitura bianco lucido per un aspetto professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale TV grazie alla presa resistiva termica 20dB 75Ω
  • Affidabilità e sicurezza per il comfort domestico
  • Estetica elegante e luminosa adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

20 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

20 DECIBEL

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

40 ... 862 MEGAHERTZ

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

Presa TV resistiva termica 20dB 75 Ohm per installazioni civili incasso e parete