› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa TV passante 14dB 1 modulo impianti antenna centralizzati

Cod. Rexel BTIAM5202P14
Cod. Produttore AM5202P14
Cod. EAN 8005543575086

Informazioni principali

  • Attenuazione passante: 14 dB
  • Connettore maschio Ø: 9,5 mm
  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale meccanismo: Zamak
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa TV passante con attenuazione di 14 dB, dotata di connettore maschio Ø 9,5 mm conforme alla norma IEC 61169-2. Progettata per installazioni cablate, consente il passaggio del segnale TV mantenendo un'alta qualità di trasmissione grazie alla schermatura con perdita superiore a 65 dB per le frequenze UHF e 75 dB per le frequenze VHF. Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la copertura è in ABS resistente ai raggi UV, senza alogeni e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. Il prodotto supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, con impedenza tipica di 75 ohm e consente l'utilizzo di cavi con diametro massimo di 7 mm. È indicato per l'installazione su supporto modulo e si presenta in colore bianco. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

14 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

frequenza

40 ... 860 MEGAHERTZ

Serie

MATIX

Presa TV passante 14dB 1 modulo impianti antenna centralizzati
€ 24,25 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info