Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20382
Cod. Produttore
GWC20382
Cod. EAN
8034035180200

Informazioni di prodotto

System Pura offre soluzioni modulari moderne e sostenibili per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella ricezione del segnale TV con perdita minima (10dB)
  • Estetica sobria e moderna, adatta a qualsiasi ambiente
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10,5 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Presa TV passante 10 dB connettore IEC maschio bianca per impianti TV domestici e professionali

€ 21,01 x 1 pz.
(pz.)