Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15382
Cod. Produttore
GW15382
Cod. EAN
8034035075681

Informazioni di prodotto

CHORUSMART offre soluzioni modulari eleganti e funzionali per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Installazione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità
  • Compatibilità con TV, FM e SAT per ricezione ottimale
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa TV FM SAT 2M B.SAT, un elemento essenziale per la tua connessione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa offre un design funzionale ed elegante, ideale per ogni ambiente domestico. La sua versatilità consente di collegare più dispositivi, garantendo una ricezione ottimale. Con la presa TV FM SAT 2M B.SAT, puoi godere di un intrattenimento senza interruzioni e di un'installazione semplice e rapida. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1,5 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,2 mm

Numero moduli da frutto

2

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

87,5 ... 108 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV FM SAT 2M B.SAT alta qualità per connessione domestica versatile