› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

Presa TV diretta 9,5 mm bianco lucido serie civile System per installazioni modulari incasso e parete

Cod. Rexel GWGW20381
Cod. Produttore GW20381
Cod. EAN 8011564078871

Informazioni principali

  • Categoria: Presa TV
  • Tipo: Con passaggio corrente
  • Attenuazione: 0 dB
  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Schermatura: Classe A
  • Connettore: IEC-Maschio
  • Struttura: Corpo metallico zama
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Presa TV diretta 9,5 mm bianco lucido serie civile System per installazioni modulari incasso e parete
€ 19,04 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info