Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20272
Cod. Produttore
GW20272
Cod. EAN
8011564123847

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e versatilità nelle installazioni elettriche civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e compatibilità con scatole standard.
  • Risparmio di tempo con soluzioni rapide e adattabili a diverse esigenze.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e luminoso in bianco lucido, adatto a ogni ambiente.
  • Gamma completa per il controllo, la sicurezza e il comfort abitativo.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9016

tipo di collegamento

Vite

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Montaggio a pavimento/sottopavimento

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

46 mm

altezza dell'apparecchio

36 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

PRESA TELEFONICA - STANDARD INGLESE - 6 CONTATTI - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE